Beli battery battery tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp12.999.900

    JTC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Operating range: 40-2000 CCA (SAE)
    • Paper Width (mm): Printing 37
    • Rating System: SAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no)
    • Resolution: 1 CCA
    • Test Leads (cm): 80 (31inch)
    • Tolerance: CCA: < ± 15%, ± 0.05V
    • Voltage (V): 1.5-30
  2. Daytona DYT Battery Tester (Penganalisis Baterai)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Daytona DYT Battery Tester (Penganalisis Baterai)
    Deskripsi:
    > Digital , White LED Light> Tegangan 12 Volt , dapat mengukur Aki 30-200 Ah (Ampere Hour)> Mengukur CCA , 100-2000 CCA (Cool Cranking Ampere)> Terdapat indicator Resistance> Penunjukan Battery Condition (SOH/SOC) %
  3. JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp119.900

    JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Material (Main Unit): plastic
    • Overall Length (mm): 165
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  5. GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  6. Snap-on BASIC Battery System Tester (Penguji Baterai)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Snap-on BASIC Battery System Tester (Penguji Baterai)
    atribut:
    • Battery Type: Standard, AGM
    • Clamps: Small
    • System Test: Yes – Voltmeter
    • Volts: 12
    • Cable Length: 2' Fixed
    • CCA Range: 100–1,400
    • Country of Origin: CHN
    • Display: LCD backlit (3.1inch diag.)
    • Model : Basic
    • Printer Capable: None
    • Rating Systems: SAE, EN, IEC
  7. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  9. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
Daftar Harga battery battery tester Terbaru October 2026
JTC Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp2.499.900
JTC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)Rp12.999.900
JTC Battery Tester Deluxe Type (Penganalisis Baterai)Rp8.399.900
Daytona DYT Battery Tester (Penganalisis Baterai)Rp1.899.900
JTC Multi Functional Battery Tester (Alat Ukur Aki)Rp9.299.900
JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp119.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)Rp9.499.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900
JTC Electric Circuit Tester (Pena Uji Sirkuit)Rp169.900
GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)Rp849.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)